Dodatkowa opłata za opony Elastic w kolorze niebiesko-szarym

Nr art.: 12855
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu rolka
Szerokość 40 mm
Średnica ⌀ 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12855
EAN / GTIN 4017976128559
Numer producenta 12855
Numer L L90080 1147
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Dodatkowa opłata za koła z oponami Elastic w kolorze niebiesko-szarym zamiast standardowego zestawu kół. Dodatkowa opłata za wózek przy rozmiarze koła 125 x 40 mm. Piasty na łożyskach rolkowych, z płynną i elastyczną pracą oraz długą żywotnością. Niepozostawiający śladów (nie brudzi).

Cecha szcz.:

  • Rozmiar koła (mm): 125 × 40
  • Opony: Elastyczna guma pełna, niebiesko-szara
  • Wskazówka: Dodatkowa opłata za rolki Ø 125 mm