Doplačilo za modro-sive elastične pnevmatike

Št. art.: 12855
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Rola
Širina 40 mm
Premer ⌀ 125 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 12855
EAN/GTIN 4017976128559
Številka proizvajalca 12855
L-število L90080 1147
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Neodtranjujejo se (ne puščajo sledi). Doplačilo za standardna kolesa.

Lastnosti:

  • Velikost kolesa (mm): 125 x 40
  • Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
  • Opomba: doplačilo za kolesa Ø 125 mm