Příplatek za modrošedé elastické pneumatiky

Artiklové číslo: 12855
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Role
Šířka 40 mm
Průměr ⌀ 125 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12855
EAN / GTIN 4017976128559
Číslo výrobce 12855
L-číslo L90080 1147
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Nekřídový (nešpinivý). Příplatek za standardní kola.

Charakteristika:

  • Velikost kola (mm): 125 x 40
  • Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
  • Poznámka: Příplatek za kolečka Ø 125 mm.