Suplemento por los neumáticos elásticos

Número de artículo: 12855
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Rodillo
Anchura 40 mm
Diámetro ⌀ 125 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 12855
EAN / GTIN 4017976128559
Número del fabricante 12855
Número L L90080 1147
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Provedení:

sestavené

Popis:

Nekřídový (nešpinivý). Příplatek za standardní kola.

Charakteristika:

  • Velikost kola (mm): 125 x 40
  • Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
  • Poznámka: Příplatek za kolečka Ø 125 mm.