Hinged hook and pin wrench, 15 - 35 mm

Nr art.: 126A.35
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do nakrętek krzyżowo-otworowych
Min. średnica nakrętki 15 mm
Maks. średnica nakrętki 35 mm
Długość całkowita L 168 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Wersja przegub (obrotowy)
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Cechy szczególne, Do nakrętek krzyżowo-otworowych Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz hakowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 126A.35
EAN / GTIN 3148511346914
Numer producenta 126A.35
Numer L L60130 244
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For nuts with side holes
  • Removable pins
  • Same concept and advantages as spanner 125A , but with removable pins for operating hole nuts
  • Pins hardened
  • chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 3
  • d [mm]: 15 - 35
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 168
  • [g]: 80