{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru piulițe cu orificii transversale | |
| Piuliță diametru min. | 15 mm | |
| Piuliță diametru max. | 35 mm | |
| Lungimea totală L | 168 mm | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Execuție | articulație (pivotantă) | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Particularitate, Pentru piulițe cu orificii transversale | Cu manșon din plastic | |
| Tip produs | Chei cu dinte | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 126A.35 | |
| EAN / GTIN | 3148511346914 | |
| Număr producător | 126A.35 | |
| L-Număr | L60130 244 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |