{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tuercas de agujero en cruz | |
| Diámetro de la tuerca mín. | 15 mm | |
| Diámetro de la tuerca máx. | 35 mm | |
| Longitud total L | 168 mm | |
| Material | acero bonificado. | |
| Modelo | articulación (giratoria) | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Particularidad, Para tuercas de agujero en cruz | Con casquillo de plástico | |
| Tipo de producto | Llave de gancho | |
| Superficie | cromado/a | |
| Accionamiento | Mango |
| Número de artículo | 126A.35 | |
| EAN / GTIN | 3148511346914 | |
| Número del fabricante | 126A.35 | |
| Número L | L60130 244 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |