Blow gun, Plastic, extension tube 105 mm, Nipple ID 7.2 - 7.8

Nr art.: 125365
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 7,2 mm; 7,8 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość dyszy 105 mm
Materiał dyszy z tworzywa sztucznego
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Min. temperatura zastosowania -20 °C
Maks. temperatura zastosowania 45 °C
Możliwość użycia do sprężone powietrze
Średnica nominalna min. 7,2 mm
Średnica nominalna maks. 7,8 mm
Materiał przyłącza z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Długość całkowita 105 mm
Wąż w zestawie nie
Typ połączenia Złączki wtykowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 125365
EAN / GTIN 4047322389648
Numer producenta 125365
Numer L L00970 718
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Blow gun, Plastic, with extension tube 105 mm, Nipple ID 7.2 - 7.8, Operating temperature -20 °C to 45 °C, PN max. 10 bar

Cecha szcz.:

  • Material: Synthetic material
  • Connection type: Connection nipple for couplings NW 7.2 - 7.8
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • Max. operating temperature: 45 °C
  • Min. operating temperature: -20 °C