Blaskátko, plast, prodlužovací trubka 105 mm, vsuvka NW 7, 2

Artiklové číslo: 125365
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 7,2 mm; 7,8 mm
Pracovní tlak maximální 10 bar
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Délka trysky 105 mm
Materiál tryska plast
Materiál pouzdra plast
Použití teploty min, -20 °C
Použití teploty max. 45 °C
Vhodné pro stlačený vzduch
Jmenovitá světlost min. 7,2 mm
Jmenovitá světlost max. 7,8 mm
Materiál připojení plast
Druh produktu Vyfukovací pistole
Provozní tlak max 10 bar
Celková délka 105 mm
Včetně hadice ne
Typ připojení Zásuvné bradavky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 125365
EAN / GTIN 4047322389648
Číslo výrobce 125365
L-číslo L00970 718
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Blaskací pistole, plastová, s prodlužovací trubkou 105 mm, nátrubkem NW 7, 2 - 7, 8, provozní teplota -20 °C až 45 °C, PN max. 10 bar. K vyfukování a čištění strojů, motorů, ložisek, kluzných ploch, otvorů všeho druhu, dutých těles, forem atd. Vzduchové pistole jsou dodávány v blistrovém balení s euro otvorem.

Charakteristika:

  • Materiál: Plast
  • Typ přípojky: Připojovací vsuvky pro spojky NW 7,2 - 7,8
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní teplota max.: 45 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C