Pistola de aire, plástico, tubo de prolongación de 105 mm, boquilla NW 7, 2

Número de artículo: 125365
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 7,2 mm; 7,8 mm
Presión de trabajo máxima 10 bar
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud tobera 105 mm
Material tobera plástico
Material carcasa plástico
Temperatura de uso mín. -20 °C
Temperatura de uso máx. 45 °C
Aptitud para aire comprimido
Diámetro nominal mín. 7,2 mm
Diámetro nominal máx. 7,8 mm
Material conexión Plástico
Tipo de producto Pistola de soplado
Presión de funcionamiento máx. 10 bar
Longitud total 105 mm
Tubo flexible incluido no
Tipo de conexión boquilla portatubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 125365
EAN / GTIN 4047322389648
Número del fabricante 125365
Número L L00970 718
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pistola de aire, plástico, con tubo prolongador de 105 mm, boquilla NW 7, 2 - 7, 8, temperatura de funcionamiento de -20 °C a 45 °C, PN máx. 10 bar. Para soplar y limpiar máquinas, motores, cojinetes, superficies deslizantes, perforaciones de todo tipo, cuerpos huecos, moldes, etc. Las pistolas de aire se suministran en un envase blíster con perforación Euro.

Característica:

  • Material: plástico
  • Tipo de conexión: Nipples de conexión para acoplamientos NW 7,2 - 7,8
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 45 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C