• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła stopniowe z VHM pod gwinty 90°, TiAlN, do gwintu: M8

Nr art.: 125100 M8
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
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Powłoka
TiAlN
Rodzaj produktu
Wiertło stopniowe
Średnica skrawania stopień Dc
6,8 mm; 10 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h7
Kątownik, 1. stopień
140 stopni
Liczba ostrzy Z
2
Kąt stopnia
90 stopni
Długość rowków mocujących Lc
47 mm
Długość całkowita L
89 mm
Średnica trzonka DS
10 mm
Długość stopni L3
21 mm
Norma
Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,11 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01000105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
10 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wielkość uchwytu
10
Długość chwytu LS
40 mm
Wykonanie chwytu
HA
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M8
Min. średnica skrawania Dc min.
6,8 mm
Maks. średnica skrawania Dc max.
10 mm
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Liczba stopni
2
Indeks poziomu
1; 2
Kąt stopnia
90 stopni
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
1,24 mm
Kierunek skrętu
prawe
Min. kąt linii śrubowej
15 stopni
Nazwa produktu (typ)
N
Zastosowanie przy rodzaju otworów
Durchgangs- und Grundloch
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM TIALN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h7
Długość użytkowa L1
32 mm
Długość funkcjonalna
87,76 mm
Masa
60 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Proces obróbki
Wiercenie profili (BPB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
Bez
Posuw w
stal < 1100 N/mm2
Gwint M
M8
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 125100 M8
EAN / GTIN 4045197064981
Numer producenta 125100 M8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
260
aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Stopnie wiercące i pogłębiające mają własne rowki wiórowe i łysinki prowadzące. Dlatego zachowują geometrię nawet po wielokrotnym ostrzeniu. Kąt pogłębiania 90°.

Zaleta:

Otwór pod gwint i pogłębienie wykonywane są dokładnie
współosiowo w jednym przejściu roboczym. Do wiercenia
otworów pod gwinty. Do wiercenia otworów pod gwinty.