• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca espiral para agujero para roscar MDI 90°, TiAlN, Para rosca: M8

Número de artículo: 125100 M8
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
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Recubrimiento
TiAlN
Tipo de producto
Broca escalonada
Diámetro de corte del escalón Dc
6,8 mm; 10 mm
Clase de tolerancia ISO
h7
Ángulo, 1.er escalón
140 grados
Cantidad de cortes Z
2
Ángulo de escalón
90 grados
Longitud de ranura de viruta Lc
47 mm
Longitud total L
89 mm
Diámetro vástago DS
10 mm
Longitud de escalonado L3
21 mm
Norma
Werksnorm
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Avance f
0,11 mm/rev.
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01000105
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
10 mm
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento
h6
Tamaño del asiento
10
Longitud vástago LS
40 mm
Ejecución del mango
HA
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M8
Diámetro del filo, mín. Dc min.
6,8 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max.
10 mm
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Cantidad de escalones
2
Índice escalón
1; 2
Ángulo de escalón
90 grados
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
1,24 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Ángulo de espiral, mín.
15 grados
Nombre del producto (tipo)
N
Empleo con tipo de perforación
Durchgangs- und Grundloch
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM TIALN
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h7
Longitud útil L1
32 mm
Longitud funcional
87,76 mm
Peso
60 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado
Taladrado de perfiles (BPB); Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
Sin
Avance en
acero < 1100 N/mm2
Para rosca M
M8
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 125100 M8
EAN / GTIN 4045197064981
Número del fabricante 125100 M8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cuerpo escalonado y avellanado con ranuras receptoras de viruta y fajas guía propias. Gracias a ello, el perfil de la broca escalonada permanece intacto tras diversos reafilados. Ángulo de avellanado 90°.

Ventaja:

El taladro para roscar y el avellanado se llevan a cabo perfectamente alineados en una operación. Para taladros para roscar.