{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
VHM
|
|
| Powłoka |
TiAlN
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło stopniowe
|
|
| Średnica skrawania stopień Dc |
8,5 mm; 12 mm
|
|
| Klasa tolerancji wg ISO |
h7
|
|
| Kątownik, 1. stopień |
140 stopni
|
|
| Liczba ostrzy Z |
2
|
|
| Kąt stopnia |
90 stopni
|
|
| Długość rowków mocujących Lc |
55 mm
|
|
| Długość całkowita L |
102 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
12 mm
|
|
| Długość stopni L3 |
25,5 mm
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Posuw f |
0,14 mm/obr.
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL01200105
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
12 mm
|
|
| Obróbka na sucho |
nadaje się warunkowo
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Wielkość uchwytu |
12
|
|
| Długość chwytu LS |
45 mm
|
|
| Wykonanie chwytu |
HA
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M10
|
|
| Min. średnica skrawania Dc min. |
8,5 mm
|
|
| Maks. średnica skrawania Dc max. |
12 mm
|
|
| Możliwość konfiguracji |
nie
|
|
| Tolerancja średnicy skrawania |
Klasa tolerancji wg ISO
|
|
| Liczba stopni |
2
|
|
| Indeks poziomu |
1; 2
|
|
| Kąt stopnia |
90 stopni
|
|
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza |
1,55 mm
|
|
| Kierunek skrętu |
prawe
|
|
| Min. kąt linii śrubowej |
15 stopni
|
|
| Nazwa produktu (typ) |
N
|
|
| Zastosowanie przy rodzaju otworów |
Durchgangs- und Grundloch
|
|
| Grupa skrawania |
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
VHM TIALN
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Klasa tolerancji |
h7
|
|
| Długość użytkowa L1 |
37 mm
|
|
| Długość funkcjonalna |
100,45 mm
|
|
| Masa |
99 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Lity węglik
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie profili (BPB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Pierścień kolorowy |
Bez
|
|
| Posuw w |
stal < 1100 N/mm2
|
|
| Gwint M |
M10
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 125100 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197064998 | |
| Numer producenta | 125100 M10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |