• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M8

Artikel-Nr.: 125100 M8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
VHM
Beschichtung
TiAlN
Produktart
Stufenbohrer
Toleranzklasse ISO
h7
Winkel, 1. Stufe
140 Grad
Anzahl Schneiden Z
2
Stufenwinkel
90 Grad
Spannutenlänge Lc
47 mm
Länge gesamt L
89 mm
Durchmesser Schaft DS
10 mm
Norm
Werksnorm
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub f
0,11 mm/U
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL01000105
Aufnahmeform
glatter Schaft
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
10 mm
trocken Bearbeitung
bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Aufnahmegröße
10
Länge Schaft LS
40 mm
Schaftausführung
HA
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M8
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
6,8 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max.
10 mm
Konfigurierbar
nein
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Anzahl Stufen
2
Index Stufe
1
Stufenwinkel
90 Grad
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze
1,24 mm
Drallrichtung
rechts
Spiralwinkel, min.
15 Grad
Produktbezeichnung (Typ)
N
Verwendung bei Bohrungsart
Durchgangs- und Grundloch
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM TIALN
Schnittstelle
Trennstelle 1
Toleranzklasse
h7
Nutzlänge L1
32 mm
Funktionslänge
87,76 mm
Gewicht
60 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB); Profilbohren (BPB)
Farbring
ohne
Vorschub in
Stahl < 1100 N/mm2
für Gewinde M
M8
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 125100 M8
EAN / GTIN 4045197064981
Herstellernummer 125100 M8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
260
Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Bohr- und Senkstufe jeweils mit eigenen Spannuten und Führungsfasen. Dadurch bleibt auch bei vielmaligem Nachschliff das Profil des Stufenbohrers erhalten. Senkwinkel 90°.

Vorteil:

Gewindekernloch und Ansenkung werden genau fluchtend zueinander in einem Arbeitsgang gefertigt. Für Gewinde-Kernlochbohrungen.