• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK stupňovitý vrták na otvory pod závit 90°, TiAlN, Pro závit: M10

Artiklové číslo: 125100 M10
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
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Povlak
TiAlN
Druh produktu
Stupňovitý vrták
Průměr čepele, stupeň Dc
8,5 mm; 12 mm
Třída tolerance ISO
h7
Úhel, 1. stupeň
140 stupně
Počet břitů Z
2
Úhel stupně
90 stupně
Délka upínací drážky Lc
55 mm
Celková délka L
102 mm
Průměr hřídele DS
12 mm
Délka stupně L3
25,5 mm
Norma
Werksnorm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,14 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01200105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
12 mm
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h6
Velikost upínače
12
Délka stopky LS
45 mm
Provedení stopky
HA
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M10
Průměr břitu, min. Dc min.
8,5 mm
Průměr břitu, max. Dc max.
12 mm
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Počet stupňů
2
Index úroveň
1; 2
Úhel stupně
90 stupně
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
1,55 mm
Směr šroubovice
pravý
Úhel spirály, min.
15 stupně
Název výrobku (typ)
N
Použití typu otvoru
Durchgangs- und Grundloch
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM TIALN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h7
Užitná délka L1
37 mm
Funkční délka
100,45 mm
Hmotnost
99 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB); Vrtání profilů (BPB)
Barevný kroužek
Bez
Posuv v
ocel < 1100 N/mm2
Pro metrický závit M
M10
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 125100 M10
EAN / GTIN 4045197064998
Číslo výrobce 125100 M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
260
Hliník (krátké třísky)
N
180
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Stupeň vrtání a zahloubení vždy s vlastními upínacími drážkami a vodícími fazetkami. Tím zůstane zachován profil stupňovitého vrtáku zachován i při častém přebroušení. Úhel zahloubení 90°.

Výhoda:

Otvor pod závit a zahlubování jsou zhotoveny přesně souose jedním pracovním úkonem. Pro otvory pod závit.