Wózek z pałąkiem do pchania

Nr art.: 12506
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej płyta pokryta sitodrukiem
Szerokość powierzchni ładunkowej 800 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 2 000 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 283 mm
Szerokość użytkowa 800 mm
Głębokość użytkowa 2 000 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne Elastik
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych; konstrukcja z rur stalowych
Tragfähigkeit max. 1 200 kg
Szerokość łącznie Bg 800 mm
Głębokość całkowita Tg 2 155 mm
Wysokość całkowita Hg 1 005 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12506
EAN / GTIN 4017976125060
Numer producenta 12506
Numer L L90080 849
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Transporter Super-Multi-Vario został zaprojektowany specjalnie z myślą o dużych ładunkach. Wysokiej jakości rolki z pełnej gumy Elastic z piastami na łożyskach kulkowych zapewniają poręczny design i bardzo płynny ruch. Rury stalowe i profile stalowe spawane, lakierowane proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Podesty z antypoślizgową płytą sitodrukową wykonaną z wodoodpornej sklejki. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z pełnej gumy Elastic, koloru niebiesko-szarego „niepozostawiający śladów”, piasty na łożyskach kulkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 1200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 2000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 800
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 283
  • Długość całkowita (mm): 2155
  • Całkowita szerokość (mm): 800
  • Całkowita wysokość (mm): 1005
  • Opony: Elastyczna guma pełna, niebiesko-szara
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 50