{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 5007 | |
| Farvetone, blå | Brilliantblå | |
| Farve | blå | |
| Med skubbegreb | ja | |
| Antal greb | 1 | |
| Med læsseflade | ja | |
| Materiale, ladeflade | serigrafisk trykplade | |
| Bredde, læsseflade | 800 mm | |
| Dybde, læsseflade | 2.000 mm | |
| Højde, læsseflade | 283 mm | |
| Nyttebredde | 800 mm | |
| Nyttedybde | 2.000 mm | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 200 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 50 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | Elastisk massivt gummi | |
| Belægning, uden profil | ja | |
| Produkttype | transportvogn | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Konstruktionsudførelse | konstruktion af profilstål/rørformet stål; stålrørskonstruktion | |
| Bæreevne, maks. | 1.200 | |
| Bredde i alt Bg | 800 mm | |
| Dybde, i alt Tg | 2.155 mm | |
| Højde i alt Hg | 1.005 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 12506 | |
| EAN/GTIN | 4017976125060 | |
| Producentnummer | 12506 | |
| L-nummer | L90080 849 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |