Duwbeugelwagen

Artikelnummer: 12506
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12506
EAN/GTIN 4017976125060
Nummer fabrikant 12506
L-nummer L90080 849

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Opbouwsysteem: De Super-Multi-Vario-Transportwagens zijn speciaal geconstrueerd voor zware lasten. De hoogwaardige elastische streeploze banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte loop mogelijk. Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Platform van watervast multiplex voorzien van antislip. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1200
laadvlak lengte (mm): 2000
laadvlak breedte (mm): 800
Laadvlakhoogte (mm): 283
Totale lengte (mm): 2155
Totale breedte (mm): 800
Totale hoogte (mm): 1005
Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm): 200 x 50

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires