Carro con barra de empuje

Número de artículo: 12506
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul brillante
Color azul
Con tirador deslizante sí
Número de mangos 1
Con superficie de carga sí
Material superficie de carga placa de serigrafía
Anchura superficie de carga 800 mm
Profundidad de superficie de carga 2.000 mm
Altura de superficie de carga 283 mm
Anchura útil 800 mm
Profundidad útil 2.000 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 50 mm
Material rueda Caucho macizo elástico
Superficie de rodadura sin huella sí
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Ejecución construcción Construcción de perfil de acero/tubo de acero; construcción de tubos de acero
Tragfähigkeit max. 1.200 kg
Anchura total Bg 800 mm
Fondo total Tg 2.155 mm
Altura total Hg 1.005 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 12506
EAN / GTIN 4017976125060
Número del fabricante 12506
Número L L90080 849
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

El transportador Super-Multi-Vario está diseñado especialmente para cargas pesadas. Las ruedas de goma maciza elástica de alta calidad con rodamientos de bolas permiten una excelente manejabilidad y un desplazamiento muy fácil. Tubo de acero y acero perfilado soldados, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Plataformas con tablero de contrachapado resistente al agua y antideslizante. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos de goma elástica, gris azulado «sin marcas», cubos con rodamientos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 1200
  • Longitud de la superficie útil (mm): 2000
  • Anchura de la superficie útil (mm): 800
  • Altura de la superficie de carga (mm): 283
  • longitud total (mm): 2155
  • Anchura total (mm): 800
  • Altura total (mm): 1005
  • Neumáticos: Goma elástica azul grisácea
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 50