Zmiotka 430 x 40 x 16 mm sztuczny kokos

Nr art.: 124402
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 80 sztuki
  • Etapy zamówienia: 80 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 124402
EAN / GTIN 4017359693858
Numer producenta 124402
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Opis:

Zmiotki drewno korpus 430 x 40 x 16 mm 4 rz. sztuczny kokos gładki wysokość robocza 70 mm z otwór do zawieszania

Cecha szcz.:

  • Liczba rzędów [RZ]: 4
  • Skręty na rząd [Z]: 11
  • Szerokość obsady [A]: 40-45 mm
  • Wysokość robocza [H]: 70 mm
  • Długość obsady [BL]: 160 mm
  • Materiał obsady: Sztuczny kokos
  • Kształt materiału obsady: Gładki
  • Szerokość korpusu [KB]: 40 mm
  • Grubość korpusu [KD]: 16 mm
  • Długość korpusu [KL]: 430 mm
  • Branże zastosowania: Rzemiosło, Majsterkowicze, Przemysł metalowy
  • Zastosowanie: Odpylanie, Czyszczenie
  • Wersja: Długi
  • Obrabiana powierzchnia: Aluminium, Tworzywo sztuczne, Miedź, Cynk