• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handfeger 430 x 40 x 16 mm Kunst-Kokos

Artikel-Nr.: 124402
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 80 Stück
  • Bestellschritt: 80 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124402
EAN / GTIN 4017359693858
Herstellernummer 124402
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Beschreibung:

Handfeger Holz Körper 430 x 40 x 16 mm 4 rhg. Kunst-Kokos glatt Besatzhöhe 70 mm mit Aufhängeloch

Merkmal:

  • Anzahl Reihen [RZ]: 4
  • Zöpfe pro Reihe [Z]: 11
  • Besatzbreite [A]: 40-45 mm
  • Besatzhöhe [H]: 70 mm
  • Besatzlänge [BL]: 160 mm
  • Besatzmaterial: Kunst-Kokos
  • Besatzmaterial Form: glatt
  • Körperbreite [KB]: 40 mm
  • Körperdicke [KD]: 16 mm
  • Körperlänge [KL]: 430 mm
  • Anwendende Industrien: Handwerk, Heimwerker, Metallverarbeitende Industrie
  • Anwendung: Entstauben, Reinigen
  • Ausführung: lang
  • Zu bearbeitende Oberfläche: Aluminium, Kunststoff, Kupfer, Zink