Escobilla 430 x 40 x 16 mm coco sintético

Número de artículo: 124402
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 80 unidades
  • Pasos del pedido: 80 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 124402
EAN / GTIN 4017359693858
Número del fabricante 124402
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Descripción:

Escobillas madera cuerpo 430 x 40 x 16 mm 4 filas coco sintético liso altura de los filamentos 70 mm con agujero para colgar

Característica:

  • Número de filas [RZ]: 4
  • Trenzas por fila [Z]: 11
  • Anchura de relleno [A]: 40-45 mm
  • Altura de los filamentos [H]: 70 mm
  • Longitud de relleno [BL]: 160 mm
  • Material de relleno: Coco sintético
  • Forma del material de relleno: Liso
  • Anchura del cuerpo [KB]: 40 mm
  • Grosor del cuerpo [KD]: 16 mm
  • Longitud del cuerpo [KL]: 430 mm
  • Industrias de aplicación: Artesanía, Bricolaje, Industria metalúrgica
  • Aplicación: Desempolvado, Limpieza
  • Versión: Largo
  • Superficie a trabajar: Aluminio, Plástico, Cobre, Zinc