Wózki stołowe

Nr art.: 12426
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Kolor Niebieskie
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej płyta pokryta sitodrukiem
Nośność półki górnej 500
Nośność półki środkowej 500
Szerokość użytkowa 2 000 mm
Głębokość użytkowa 800 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne Elastik
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 1 200 kg
Szerokość łącznie Bg 2 210 mm
Głębokość całkowita Tg 800 mm
Wysokość całkowita Hg 925 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12426
EAN / GTIN 4017976124261
Numer producenta 12426
Numer L L90080 1086
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

system modułowy: Transporter Super-Multi-Vario został zaprojektowany specjalnie z myślą o dużych ładunkach. Wysokiej jakości rolki z pełnej gumy Elastic z piastami na łożyskach kulkowych zapewniają poręczny design i bardzo płynny ruch. Rury stalowe i profile stalowe spawane, lakierowane proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. 3 prostokątne podesty z antypoślizgową płytą sitodrukową wykonaną z wodoodpornej sklejki. Nośność górnej i środkowej powierzchni ładunkowej wynosi 500 kg. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z pełnej gumy Elastic, koloru niebiesko-szarego „niepozostawiający śladów”, piasty na łożyskach kulkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 1200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 2000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 800
  • Wysokość kondygnacji (mm): 283, 604, 925
  • Długość całkowita (mm): 2210
  • Całkowita szerokość (mm): 800
  • Całkowita wysokość (mm): 925
  • Opony: Elastyczna guma pełna, niebiesko-szara
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 50