Chariot à plateaux

Réf.: 12426
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu acier
Couleur bleu
Avec plateau oui
Matériau plateau plaque sérigraphiée
Charge admissible plateau supérieur 500
Charge admissible plateau central 500
Largeur utile 2 000 mm
Hauteur utile 800 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 50 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein souple
Bandage ne laissant pas de traces oui
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 1 200 kg
Largeur totale Bg 2 210 mm
Profondeur totale Tg 800 mm
Hauteur totale Hg 925 mm
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article 12426
EAN / GTIN 4017976124261
Réf. fabricant 12426
Article hors catalogue L90080 1086
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire: Le chariot Super-Multi-Vario est spécialement conçu pour les charges lourdes. Les roulettes en caoutchouc plein de haute qualité avec moyeu à roulement à billes permettent une maniabilité exceptionnelle et un déplacement très facile. Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des «inserts fetra», revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plate-formes rectangulaires avec plateau antidérapant en contreplaqué hydrofuge. Charge admissible sur la surface de chargement supérieure et centrale : 500 kg. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandages caoutchouc élastique, gris bleu «non tachant», moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 1200
  • Longueur de la surface utile (mm): 2000
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Hauteurs des plateaux (mm): 283, 604, 925
  • Longueur totale (mm): 2210
  • Largeur totale (mm): 800
  • Hauteur totale (mm): 925
  • Bandage: Roulettes en caoutchouc plein élastique bleu gris
  • Taille des roues (mm): 200 × 50