{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Nuanță, albastru | Albastru oțel | |
| Culoarea | albastru | |
| Cu suprafață de încărcare | da | |
| Material suprafața de încărcare | placă serigrafică | |
| Capacitate portantă pe platforma superioară | 500 | |
| Capacitate portantă pe platforma mijlocie | 500 | |
| Lăţime utilă | 2.000 mm | |
| Adâncime utilă | 800 mm | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 200 mm | |
| Lățime roată/rolă | 50 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv elastic | |
| Strat de rulare fără amprentă | da | |
| Domeniu de utilizare | Cărucior pentru transport | |
| Tip produs | cărucior pentru transport | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | oțel | |
| Model de construcţie | Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel | |
| Tragfähigkeit max. | 1.200 kg | |
| Lăţime totală Bg | 2.210 mm | |
| Adâncime totală Tg | 800 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 925 mm | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 12426 | |
| EAN / GTIN | 4017976124261 | |
| Număr producător | 12426 | |
| L-Număr | L90080 1086 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |