Zmiotka 320 x 35 x 18 mm drut mosiężny 0.25 mm

Nr art.: 124121
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
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
Numer artykułu 124121
EAN / GTIN 4017359002650
Numer producenta 124121
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Opis:

Zmiotki drewno korpus 320 x 35 x 18 mm 4 rz. drut mosiężny MES falisty 0.25 mm wysokość robocza 40 mm

Cecha szcz.:

  • Liczba rzędów [RZ]: 4
  • Skręty na rząd [Z]: 12+1
  • Szerokość obsady [A]: 30 mm
  • Wysokość robocza [H]: 40 mm
  • Długość obsady [BL]: 180 mm
  • Materiał obsady: MES
  • Średnica materiału obsady: 0.25 mm
  • Kształt materiału obsady: Falisty
  • Szerokość korpusu [KB]: 35 mm
  • Grubość korpusu [KD]: 18 mm
  • Długość korpusu [KL]: 320 mm
  • Branże zastosowania: Rzemiosło, Majsterkowicze, Przemysł metalowy
  • Zastosowanie: Odpylanie, Czyszczenie
  • Obrabiana powierzchnia: Aluminium, Miedź, Cynk