Escobilla 320 x 35 x 18 mm alambre de latón 0.25 mm

Número de artículo: 124121
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 unidades
  • Pasos del pedido: 12 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 124121
EAN / GTIN 4017359002650
Número del fabricante 124121
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Descripción:

Escobillas madera cuerpo 320 x 35 x 18 mm 4 filas alambre de latón MES ondulado 0.25 mm altura de los filamentos 40 mm

Característica:

  • Número de filas [RZ]: 4
  • Trenzas por fila [Z]: 12+1
  • Anchura de relleno [A]: 30 mm
  • Altura de los filamentos [H]: 40 mm
  • Longitud de relleno [BL]: 180 mm
  • Material de relleno: MES
  • Diámetro del material de relleno: 0.25 mm
  • Forma del material de relleno: Ondulado
  • Anchura del cuerpo [KB]: 35 mm
  • Grosor del cuerpo [KD]: 18 mm
  • Longitud del cuerpo [KL]: 320 mm
  • Industrias de aplicación: Artesanía, Bricolaje, Industria metalúrgica
  • Aplicación: Desempolvado, Limpieza
  • Superficie a trabajar: Aluminio, Cobre, Zinc