Smeták 320 x 35 x 18 mm mosazný drát 0.25 mm

Artiklové číslo: 124121
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
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
Katalogové číslo 124121
EAN / GTIN 4017359002650
Číslo výrobce 124121
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Popis:

Smetáky dřevo korpus 320 x 35 x 18 mm 4 řad. mosazný drát MES vlnitý 0.25 mm výška osazení 40 mm

Charakteristika:

  • Počet řad [RZ]: 4
  • Copánky na řadu [Z]: 12+1
  • Šířka osazení [A]: 30 mm
  • Výška osazení [H]: 40 mm
  • Délka osazení [BL]: 180 mm
  • Materiál osazení: MES
  • Průměr materiálu osazení: 0.25 mm
  • Tvar materiálu osazení: Vlnitý
  • Šířka těla [KB]: 35 mm
  • Tloušťka těla [KD]: 18 mm
  • Délka těla [KL]: 320 mm
  • Odvětví použití: Řemeslo, Kutilové, Kovozpracující průmysl
  • Použití: Odprašování, Čištění
  • Opracovávaný povrch: Hliník, Měď, Zinek