Korpus frezu obwodowego PolyMILL P20 d h6 16HB L1=50

Nr art.: 123617
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 123617
EAN / GTIN 04255911733103
Numer producenta 123617
Numer L L10240 14
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Typ PolyMILL P20, Schaftdurchmesser d h6 [mm] 16, Schaftform DIN1835/6535 HB (Weldon), PolyMILL Rozmiar P20, Stechtiefe S max [mm] 10,25, d1 [mm] 11,5, L [mm] 100, L1 [mm] 50, Plattensitze 1, Schaftausführung HM, Schraubendreher 111671, Schraube 107597, Schraubenanzugsmoment [Nm] 3,8