Kruhový frézovací nástroj PolyMILL P20 d h6 16HB L1=50

Artiklové číslo: 123617
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 123617
EAN / GTIN 04255911733103
Číslo výrobce 123617
L-číslo L10240 14
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ PolyMILL P20, průměr stopky d h6 [mm] 16, tvar stopky DIN1835/6535 HB (Weldon), velikost PolyMILL P20, hloubka řezu S max [mm] 10,25, d1 [mm] 11,5, L [mm] 100, L1 [mm] 50, sedla destiček 1, provedení stopky HM, šroubovák 111671, šroub 107597, utahovací moment šroubu [Nm] 3,8