Screw-in Milling Body TriMILL 03 M6 L1=13,66

Nr art.: 123481
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 123481
EAN / GTIN 04255911732649
Numer producenta 123481
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Type TriMILL 03, Thread connection M6, Cutting diameter D [mm] 10,6, Internal Coolant supply yes, TriMILL size 03, Info screwdriver and clamping screw im Lie, cutting depth S max [mm] 1,6, d g6 [mm] 6,5, d1 [mm] 7,4, L [mm] 22,66, L1 [mm] 13,66, insert seats 1, shank steel, Screw driver 111705, Screw 107530, Screw tightening torque [Nm] 0,9 Nm