Corps de fraise à visser TriMILL 03 M6 L1=13,66

Réf.: 123481
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 123481
EAN / GTIN 04255911732649
Réf. fabricant 123481
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Type TriMILL 03, filetage M6, diamètre de coupe D [mm] 10,6, alimentation interne en liquide de refroidissement oui, TriMILL taille 03, profondeur de coupe S max. [mm] 1,6, d g6 [mm] 6,5, d1 [mm] 7,4, L [mm] 22,66, L1 [mm] 13,66, sièges de plaquette 1, version à arbre en acier, tournevis 111705, vis 107530, couple de serrage [Nm] 0,9 Nm