• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM GARANT Master Steel Speed, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,8mm

Nr art.: 123225 15,8
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 15,8 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 260 mm
Długość rowków mocujących Lc 208 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 48 mm
Wykonanie chwytu HA
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 3,272 mm
Kierunek skrętu prawe
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 212 mm
Długość użytkowa L1 184,3 mm
Masa 423 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 12×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 184,3 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123225 15,8
EAN / GTIN 4045197845849
Numer producenta 123225 15,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
125
Stal < 900 N/mm²
P
115
Stal < 1100 N/mm²
P
105
Stal < 1400 N/mm²
P
65
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
GG
K
100
żeliwo sferoidalne
K
95
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zaprojektowane do stosowania z bardzo dużymi prędkościami skrawania. Wspaniale nadają się do maszyn omałej mocy i dużej liczbie obrotów.
  • znaczna redukcja sił skrawania dzięki specjalnej geometrii ostrzy
  • powłoka zapewniająca lepszą odporność na zużycie także przy wysokich temperaturach obróbki
  • polerowane rowki na wióry zapewniające dobre odprowadzanie wiórów.

Wąski ścinek i szczególne uporządkowanie 4 łysinek prowadzących wpływają na dużą dokładność pozycjonowania. Zoptymalizowana mikrogeometria zapewnia zwiększoną wytrzymałość i wydajność.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Właściwe zastosowanie wiertła 12×D wymaga uprzedniego centrowania przyrządem nr 121068121130.
Kształty HB iHE są dostępne za tę samą cenę co HA.
KształtHB: zamawia się, podając nr 123226.
KształtHE: zamawia się, podając nr 123225 + 129100HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie