{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 15,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 184,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 208 mm | |
Celotna dolžina L | 260 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123225 15,8 | |
EAN/GTIN | 4045197845849 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HA 15,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
754,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
493,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da |
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Celotna dolžina L | 260 | 260 |
Nazivni ⌀ DC | 15,8 | 15,8 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 |
⌀ držala Ds | 16 | 16 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 184,3 | 184,3 |