• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm lub cale): 14

Nr art.: 123214 14
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m6 (mm lub cale) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 14 mm
Klasa tolerancji wg ISO m6
Długość całkowita L 230 mm
Długość rowków mocujących Lc 182 mm
Średnica trzonka DS 14 mm
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Posuw f 0,2 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01400115
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 45 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 76,18 mm
Rodzaj narzędzia do wiercenia Wiertło 2-łysinkowe
Konieczne wiertło pilotowe tak
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji m6
Długość użytkowa L1 161 mm
Długość funkcjonalna 161 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy niebieski
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 12×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 161 mm
Posuw w INOX > 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123214 14
EAN / GTIN 4045197573247
Numer producenta 123214 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
75
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
55
Stal < 1400 N/mm²
P
32
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaostrzenie − dzięki temu ścin skrawający wykazuje dużą dokładność centrowania. Duża dokładność prowadzenia wiertła i mała odchyłka kołowości otworu dzięki 4 łysinkom prowadzącym. Bardzo dobre odprowadzanie wiórów przez 4 wewnętrzne kanaliki chłodzenia o średnicy powyżej 3,8 mm. Do 3,7 mm z 2 wewnętrznymi kanalikami chłodzenia. Proste ostrza główne z zaokrąglonymi krawędziami i szczególny kształt rowków dają krótkie wióry, nawet w przypadku obróbki materiałów dających długi wiór.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Właściwe zastosowanie wiertła 12 × D wymaga uprzedniego centrowania przyrządem nr 121068–121130.