VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm arbs coliai): 14

Prekės Nr.: 123214 14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m6 (mm arbs coliai) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 12×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m6
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 14 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 12×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ m6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 161 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 182 mm
Bendras ilgis L 230 mm
Koto ⌀ Ds 14 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 123214 14
EAN / GTIN 4045197573247
Gamintojo numeris 123214 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
75
Plienas <900 N/mm²
P
70
Plienas <1100 N/mm²
P
55
Plienas <1400 N/mm²
P
32
INOX <900 N/mm²
M
70
INOX >900 N/mm²
M
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrijamaksimaliai tikslus grąžto centravimas. Išgręžiama tiksli kiaurymė, tą užtikrina 4 kreipiamosios briaunos. Drožlės puikiai pašalinamos 4 vidiniais aušinimo kanalais, kurių ⌀ nuo 3,8 mm. Iki ⌀ 3,7 mm su 2 vidiniais aušinimo kanalais. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti grąžtu 12×D, būtina pirmiau sucentruoti grąžtu Nr. 121068121130.