Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm lub cale): 11,5

Nr art.: 123214 11,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m6 (mm lub cale) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy 25 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01200115
Kształt uchwytu Kształt B
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0120 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Średnica trzonka 12 mm
Długość chwytu 45 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 12 mm
Powietrze nadaje się warunkowo
Min. średnica skrawania 11,5 mm
Maks. średnica skrawania 11,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO m6
Długość rowków mocujących 156 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,093 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Skok spiralny 62,576 mm
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Kształt szlifu A
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 159 mm
Długość użytkowa 138,75 mm
Długość całkowita 204 mm
Długość funkcjonalna 138,75 mm
Masa 334 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy niebieski
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123214 11,5
EAN / GTIN 4045197573261
Numer producenta 123214 11,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
75
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
55
Stal < 1400 N/mm²
P
32
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaostrzenie − dzięki temu ścin skrawający wykazuje dużą dokładność centrowania. Duża dokładność prowadzenia wiertła i mała odchyłka kołowości otworu dzięki 4 łysinkom prowadzącym. Bardzo dobre odprowadzanie wiórów przez 4 wewnętrzne kanaliki chłodzenia o średnicy powyżej 3,8 mm. Do 3,7 mm z 2 wewnętrznymi kanalikami chłodzenia. Proste ostrza główne z zaokrąglonymi krawędziami i szczególny kształt rowków dają krótkie wióry, nawet w przypadku obróbki materiałów dających długi wiór.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Właściwe zastosowanie wiertła 12 × D wymaga uprzedniego centrowania przyrządem nr 121068121130.