• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm resp. palce): 14

Artiklové číslo: 123214 14
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
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m6 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Norma
Werksnorm
Povlak
TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min.
14 mm
Třída tolerance ISO
m6
Celková délka L
230 mm
Délka upínací drážky Lc
182 mm
Průměr hřídele DS
14 mm
Úhel, 1. stupeň
135 stupně
Vnitřní chlazení
ano, při 25 barech
Počet břitů Z
2
Obsah
jednotlivý díl
Posuv f
0,2 mm/ot.
Mokré minimální
vhodný
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01400115
Provedení upínače
metrické
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
45 mm
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Směr šroubovice
pravý
Stoupání spirály
76,18 mm
Typ vrtacího nástroje
Vrták s dvojitým stupněm
Je třeba pilotní vrták
ano
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
m6
Užitná délka L1
161 mm
Funkční délka
161 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
modrá
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Vrtáky do plného
Provedení (×D)
12×D
Doporučená maximální hloubka otvoru
161 mm
Posuv v
INOX > 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123214 14
EAN / GTIN 4045197573247
Číslo výrobce 123214 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
75
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
55
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Silné jádro a speciálně vybroušená špička − díky tomu mají řezné příčné břity vysokou přesnost středění. Vysoká přesnost lícování a kulatost otvoru díky 4 vodicím fazetkám. Vynikající odvádění třísek díky 4 vnitřním chladicím kanálům od ⌀ 3,8 mm. Do ⌀ 3,7 mm se 2 vnitřními chladicími kanály. Přímé hlavní břity se zaoblenými hranami v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky i v případě materiálů jinak tvořících dlouhé třísky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáků 12×D je nutné předchozí vycentrování s č. 121068 - 121130.