{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Udførelse | 12×D | |
| Tolerance, nom. ⌀ | m6 | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Spidsvinkel | 135 grader | |
| anbefalet maksimal boredybde L2 | 138,8 mm | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Semi-standard | ja | |
| Spånnotlængde Lc | 156 mm | |
| Samlet længde L | 204 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Skafttolerance | h6 | |
| Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
| Farvering | blå | |
| Produkttype | Spiralbor |
| Artikelnummer | 123214 11,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197573261 | |
| Producentnummer | 123214 11,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |