• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm resp. palce): 11,5

Artiklové číslo: 123214 11,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m6 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Průměr stopky DS 12 mm
Délka stopky LS 45 mm
Provedení stopky HB
Průměr břitu, min. Dc min. 11,5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO m6
Délka upínací drážky Lc 156 mm
Počet břitů Z 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Tvar nábrusu A
Název výrobku (typ) H
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 159 mm
Užitná délka L1 138,75 mm
Celková délka L 204 mm
Funkční délka 138,75 mm
Hmotnost 334 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek modrá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Ausführung (×D) 12×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 138,8 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123214 11,5
EAN / GTIN 4045197573261
Číslo výrobce 123214 11,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
75
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
55
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Silné jádro a speciálně vybroušená špička − díky tomu mají řezné příčné břity vysokou přesnost středění. Vysoká přesnost lícování a kulatost otvoru díky 4 vodicím fazetkám. Vynikající odvádění třísek díky 4 vnitřním chladicím kanálům od ⌀ 3,8 mm. Do ⌀ 3,7 mm se 2 vnitřními chladicími kanály. Přímé hlavní břity se zaoblenými hranami v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky i v případě materiálů jinak tvořících dlouhé třísky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáků 12×D je nutné předchozí vycentrování s č. 121068 - 121130.