• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM GARANT Uni Hero z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 9,01-Xmm

Nr art.: 123020 9,01-X
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 3 sztuki
    1 752,14 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    1 460,12 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka TiAlSiN
Min. średnica skrawania Dc min. 9,01 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 142 mm
Długość rowków mocujących Lc 95 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Uni
Oznaczenie producenta GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Maks. średnica skrawania Dc max. 9,99 mm
Możliwość konfiguracji tak
Zakresy konfiguracji 0,01 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy pomarańczowy
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 8×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 80 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123020 9,01-X
EAN / GTIN 4069515047944
Numer producenta 123020 9,01-X
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
140
aluminium (dające krótki wiór)
N
150
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
115
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
65
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
95
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Maksymalna uniwersalność i ekonomiczność w jednym narzędziu. Solidne wykonanie narzędzia oraz wypukło-wklęsłe, zakrzywione ostrza zapewniają optymalną stabilność narzędzia i łamanie wiórów w szerokiej gamie materiałów. Specjalna geometria polerowanych rowków wiórowychzapewnia idealne odprowadzanie wiórów i maksymalną niezawodność procesu. Niezwykle gładka powłoka TiAlSiN o wysokich parametrach umożliwia skuteczną redukcję zużycia i zapobiega powstawaniu narostów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC= L2+ 1,5× DC.
Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 123021.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 123020 oraz 129100HE.
Artykuły z cenami w nawiasach kwadratowych: inny czas dostawy i minimalna wielkość zamówienia wynosząca 3 sztuki.