• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 9,01-Xmm

Artikel-Nr.: 123020 9,01-X
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 3 Stück
    348,05 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    290,04 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Beschichtung TiAlSiN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 9,01 mm
Toleranzklasse ISO h7
Länge gesamt L 142 mm
Spannutenlänge Lc 95 mm
Durchmesser Schaft DS 10 mm
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Produktbezeichnung (Typ) H
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Einzelteil
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Standard
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Serie Uni
Herstellerbezeichnung GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 9,99 mm
Konfigurierbar ja
Intervall Konfigurierbarkeit 0,01 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Drallrichtung rechts
Spiralsteigung 30 mm
Anschliffform A
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Schneidrichtung rechtsschneidend
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
Ausführung (×D) 8×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 80 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123020 9,01-X
EAN / GTIN 4069515047944
Herstellernummer 123020 9,01-X
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Universalität und Wirtschaftlichkeit in einem Werkzeug. Robuste Werkzeugausführung und konvex-konkav geschwungene Schneidenausführung für ein Optimum aus Werkzeugstabilität und Spanbruchverhalten in einem breiten Materialeinsatzspektrum. Spezielle Spanraumgeometrie und polierte Spanräume für eine ideale Spanabfuhr und höchste Prozesssicherheit. Ultraglatte TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung zur effektiven Reduktion von Verschleiß und Aufbauschneidenbildung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC= L2+ 1,5× DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 123021 bestellen.
Form HE: mit Nr. 123020 und 129100HE bestellen.
Artikel mit Klammerpreisen: Abweichende Lieferzeit und Mindestbestellmenge 3 Stück.