• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Wiertła z VHM GARANT Uni Hero z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 2,91-Xmm

Nr art.: 123020 2,91-X
Nowy produkt
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy 25 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Środek chłodząco-smarowy Tak
Seria Uni Hero
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 37,1 mm
Wykonanie chwytu HA
Min. średnica skrawania 2,91 mm
Maks. średnica skrawania 3,69 mm
Możliwość konfiguracji Tak
Zakresy konfiguracji 0,01 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość rowków mocujących 34 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Skok spiralny 30 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Kształt szlifu A
Nazwa produktu (typ) H
Min. długość stopnia 28,5 mm
Maks. długość stopnia 28,5 mm
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka TiAlSiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 28,5 mm
Długość całkowita 72 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123020 2,91-X
EAN / GTIN 4069515047883
Numer producenta 123020 2,91-X
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
140
aluminium (dające krótki wiór)
N
150
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
115
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
65
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
95
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Maksymalna uniwersalność i ekonomiczność w jednym narzędziu. Solidne wykonanie narzędzia oraz wypukło-wklęsłe, zakrzywione ostrza zapewniają optymalną stabilność narzędzia i łamanie wiórów w szerokiej gamie materiałów. Specjalna geometria polerowanych rowków wiórowychzapewnia idealne odprowadzanie wiórów i maksymalną niezawodność procesu. Niezwykle gładka powłoka TiAlSiN o wysokich parametrach umożliwia skuteczną redukcję zużycia i zapobiega powstawaniu narostów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC= L2+ 1,5× DC.
Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 123021.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 123020 oraz 129100HE.
Artykuły z cenami w nawiasach kwadratowych: inny czas dostawy i minimalna wielkość zamówienia wynosząca 3 sztuki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka