• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták GARANT Uni Hero s válcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 9,01-Xmm

Artiklové číslo: 123020 9,01-X
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 3 kusy
    8 325,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    6 938,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu, min. Dc min. 9,01 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 142 mm
Délka třískové drážky Lc 95 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Uni
Označení výrobce GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Průměr břitu, max. Dc max. 9,99 mm
Konfigurovatelný ano
Konfigurovatelnost intervalu 0,01 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek oranžová
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 8×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 80 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123020 9,01-X
EAN / GTIN 4069515047944
Číslo výrobce 123020 9,01-X
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
140
Hliník (krátké třísky)
N
150
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Maximální univerzálnost a hospodárnost v jednom nástroji. Robustní provedení nástroje a konvexně konkávní zakřivení řezné hrany pro optimální stabilitu nástroje a vlastnosti při lámání třísek v široké škále materiálů. Speciální geometrie prostoru pro třísky a leštěný prostor třísky pro ideální odvádění třísek s nejvyšší procesní spolehlivostí. Ultra hladký povlak TiAlSiN s vysokým výkonem pro efektivní snížení míry opotřebení a tvorby nárůstků na břitu.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC= L2+ 1,5× DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednávejte s č. 123021.
Tvar HE: objednávejte s č. 123020 a 129100HE.
Položky s cenou v závorce: Odlišná dodací lhůta a minimální objednávané množství 3 ks.