Mikrometr z ramieniem do pomiaru rozstaw

Nr art.: 123-106
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
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się tak
Równoległość powierzchni pomiarowych 7 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 1,6 µm
Głębokość wnęki kabłąka 55 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Średnica końcówki talerzowej 30 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Końcówka talerzykowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 7 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±7 µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 325 mm
Szerokość łącznie 215 mm
Wysokość całkowita 55 mm
Min. zakres pomiarowy 125 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123-106
EAN / GTIN 4946368013046
Numer producenta 123-106
Numer L L40010 2454
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten mikrometr z dużymi powierzchniami pomiarowymi po obu stronach zapewnia następujące korzyści: Do pomiaru podziałki kół zębatych o uzębieniu prostym i skośnym. Do pomiaru elementów zagłębionych i trudno dostępnych.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 1,6 µm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-7 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,325 X 0,215 X 0,055 M
  • Moduły z możliwością pomiaru: 0,7-11
  • Zakres pomiarowy: 125-150
  • Powierzchnie pomiarowe: Wrzeciono i kowadło z wkładkami z węglika spiekanego (123-113, -114, -115, -116) lub z hartowanej stali
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • równoległość: 7 µm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, setting standard