Micromètre à disque, disques en acier trempé, 125-150 mm

Réf.: 123-106
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 123-106
EAN / GTIN 4946368013046
Réf. fabricant 123-106
Article hors catalogue L40010 2454

Description

Description:

Ce micromètre à disque vous offre les avantages suivants: Pour mesurer la largeur des dents des engrenages droits et hélicoïdaux Pour mesurer les distances de rainure et les caractéristiques difficiles à atteindre

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 125 - 150
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±7 µm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage