{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Koffer | |
| Durchmesser Messtrommel | 18 mm | |
| Durchmesser Messspindel | 6,35 mm | |
| Messspindel drehend | ja | |
| Parallelität der Messflächen | 7 µm | |
| Ebenheit der Messflächen | 1,6 µm | |
| Aussparungstiefe des Messbügels | 55 mm | |
| Ablesung, Millimeter | 0,01 mm | |
| Durchmesser Messteller | 30 mm | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Messtechnik | analog | |
| Ausführung Messflächen | Messteller | |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet | |
| Genauigkeit ± | 7 µm | |
| Messabweichung E MPE | ±7 µm | |
| Messkraft min. | 5 N | |
| Messkraft max. | 10 N | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Länge gesamt | 325 mm | |
| Breite gesamt | 215 mm | |
| Höhe gesamt | 55 mm | |
| Messbereich min. | 125 mm | |
| Messbereich max | 150 mm | |
| Norm | DIN 863 |
| Artikelnummer | 123-106 | |
| EAN / GTIN | 4946368013046 | |
| Herstellernummer | 123-106 | |
| L-Nummer | L40010 2454 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |