• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM GARANT Uni Hero z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 4,7mm

Nr art.: 122700 4,7
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy 25 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy zak
Oznaczenie producenta VHM-SPIRALBOHRER DIN6535 HA IK 6XD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość chwytu LS 37,5 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 6 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 4,7 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 4,7 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h7
Średnica korpusu D4 4,7 mm
Długość rowków mocujących Lc 36 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,86 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Skok spiralny 30 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Kształt szlifu A
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka TiAlSiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 39 mm
Długość użytkowa L1 31 mm
Długość całkowita L 74 mm
Długość funkcjonalna 39 mm
Masa 25 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6537 L
Litera określająca kształt numer normy L
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122700 4,7
EAN / GTIN 4069515010221
Numer producenta 122700 4,7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
190
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Maksymalna uniwersalność i ekonomiczność w jednym narzędziu. Solidne wykonanie narzędzia oraz wypukło-wklęsłe, zakrzywione ostrza zapewniają optymalną stabilność narzędzia i łamanie wiórów w szerokiej gamie materiałów. Specjalna geometria polerowanych rowków wiórowychzapewnia idealne odprowadzanie wiórów i maksymalną niezawodność procesu. Niezwykle gładka powłoka TiAlSiN o wysokich parametrach umożliwia skuteczną redukcję zużycia i zapobiega powstawaniu narostów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC= L2+1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122701.
Kształt HE: zamawiać, podając nr 122700 oraz 12900HE.
Artykuły z cenami w nawiasach kwadratowych: czas dostawy i minimalna wielkość zamówienia inne niż 3 sztuki.