• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM GARANT Uni Hero z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 2,6mm

Nr art.: 122700 2,6
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
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 L
Powłoka TiAlSiN
Min. średnica skrawania Dc min. 2,6 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 57 mm
Długość rowków mocujących Lc 22 mm
Średnica trzonka DS 4 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Uni
Oznaczenie producenta VHM-SPIRALBOHRER DIN6535 HA IK 6XD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Długość chwytu LS 34,5 mm
Wykonanie chwytu HA
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,47 mm
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu A
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość wysięgu A 25 mm
Długość użytkowa L1 19 mm
Długość funkcjonalna 25 mm
Masa 9 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 18,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122700 2,6
EAN / GTIN 4069515011440
Numer producenta 122700 2,6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
190
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Maksymalna uniwersalność i ekonomiczność w jednym narzędziu. Solidne wykonanie narzędzia oraz wypukło-wklęsłe, zakrzywione ostrza zapewniają optymalną stabilność narzędzia i łamanie wiórów w szerokiej gamie materiałów. Specjalna geometria polerowanych rowków wiórowychzapewnia idealne odprowadzanie wiórów i maksymalną niezawodność procesu. Niezwykle gładka powłoka TiAlSiN o wysokich parametrach umożliwia skuteczną redukcję zużycia i zapobiega powstawaniu narostów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC= L2+1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122701.
Kształt HE: zamawiać, podając nr 122700 oraz 12900HE.
Artykuły z cenami w nawiasach kwadratowych: czas dostawy i minimalna wielkość zamówienia inne niż 3 sztuki.