GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 4,7mm

Artikel-Nr.: 122700 4,7
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja, mit 25 bar
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung GARANT Uni Hero VHM-Bohrer
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600115
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch 0060 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Durchmesser Schaft 6 mm
Länge Schaft 37,5 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 6 mm
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß 0 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -8 mm
Schaftausführung HA
Luft bedingt geeignet
Schneidendurchmesser, min. 4,7 mm
Schneidendurchmesser, max. 4,7 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO h7
Körperdurchmesser 4,7 mm
Spannutenlänge 36 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,86 mm
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Spiralsteigung 30 mm
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Anschliffform A
Bohrwerkzeugart Ejektorbohrer (Vollbohrer mit innerer Spanabfuhr)
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidstoff VHM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Beschichtung TiAlN
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 39 mm
Nutzlänge 31 mm
Länge gesamt 74 mm
Funktionslänge 39 mm
Gewicht 25 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6537 L
Formbuchstabe Normnummer L
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Farbring ohne
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 122700 4,7
EAN / GTIN 4069515010221
Herstellernummer 122700 4,7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
190
Alu (kurzspanend)
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Universalität und Wirtschaftlichkeit in einem Werkzeug. Robuste Werkzeugausführung und konvex-konkav geschwungene Schneidenausführung für ein Optimum aus Werkzeugstabilität und Spanbruchverhalten in einem breiten Materialeinsatzspektrum. Spezielle Spanraumgeometrie und polierte Spanräume für eine ideale Spanabfuhr und höchste Prozesssicherheit. Ultraglatte TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung zur effektiven Reduktion von Verschleiß und Aufbauschneidenbildung.

Hinweis:

Spannutlänge LC= L2+1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122701 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122700 und 12900HE bestellen.
Artikel mit Klammerpreisen: Abweichende Lieferzeit und Mindestbestellmenge 3 Stück.